Referenzen
Optibelt:WR 7M 730
Rubix:59069
Hersteller:1507597
EAN:4014486051919

Produktdetails : 7M-730 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x74x74 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 730 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
