Referenzen
Optibelt:WR 7M 500
Rubix:59063
Hersteller:1609766
EAN:4014486051780

Produktdetails : 7M-500 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x51x51 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 500 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
