Referenzen
Optibelt:WR 5M 850
Rubix:58951
Hersteller:1783449
EAN:4014486047820

Produktdetails : 5M-850 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x87x87 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 850 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen