Referenzen
Optibelt:WR 11M 1800
Rubix:58407
Hersteller:1603923
EAN:4014486097344

Produktdetails : 11M-1800 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x183x183 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 126 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
