Referenzen
Optibelt:WR 11M 975
Rubix:180091
Hersteller:1660306
EAN:4014486097139

Produktdetails : 11M-975 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 975 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
