Referenzen
Optibelt:WR 5M 300
Rubix:181594
Hersteller:1722698
EAN:4014486045468

Produktdetails : 5M-300 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 300 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
