Referenzen
Optibelt:WR 11M 1220
Rubix:58397
Hersteller:1629121
EAN:4014486097214

Produktdetails : 11M-1220 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x124x124 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 85 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1220 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
