Referenzen
Optibelt:WR 5M 1280
Rubix:181585
Hersteller:1752552
EAN:4014486048698

Produktdetails : 5M-1280 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
