Referenzen
Optibelt:WR 11M 1000
Rubix:58394
Hersteller:1712889
EAN:4014486097146

Produktdetails : 11M-1000 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x102x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
