Referenzen
Optibelt:WR 11M 2000
Rubix:180085
Hersteller:1775931
EAN:4014486097382

Produktdetails : 11M-2000 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x204x204 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
