Referenzen
Optibelt:WR 7M 2180
Rubix:149880
Hersteller:1689636
EAN:4014486052299

Produktdetails : 7M-2180 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 2180 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
