Referenzen
Optibelt:WR 11M 825
Rubix:121481
Hersteller:1527010
EAN:4014486097078

Produktdetails : 11M-825 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x84x84 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 825 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
