Referenzen
Optibelt:WR 11M 1060
Rubix:151184
Hersteller:1564113
EAN:4014486097160

Produktdetails : 11M-1060 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x108x108 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1060 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
