Referenzen
Optibelt:X22 X 1378
Rubix:196016
Hersteller:1736176
EAN:4014486096774




Produktdetails : X22X1378 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx52 |
| Außenlänge | 1408 mm |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1378 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
462,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
