Referenzen
Optibelt:X22 X 1273
Rubix:1334570
Hersteller:1574092
EAN:4014486655681

Produktdetails : X22X1273 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 351 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx48 |
| Außenlänge | 1303 mm |
| Innenlänge | 1215 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1273 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
