Referenzen
Optibelt:X17 X 2301
Rubix:1334476
Hersteller:1721818
EAN:4014486656022

Produktdetails : X17X2301 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx89 |
| Außenlänge | 2330 mm |
| Innenlänge | 2261 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2301 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
