Referenzen
Optibelt:X13 X 1706
Rubix:1334608
Hersteller:1580020
EAN:4014486524321

Produktdetails : X13X1706 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 169 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax66 |
| Außenlänge | 1726 mm |
| Innenlänge | 1676 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1706 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
