SPZ1662RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 1662 RP
Rubix:56996
Hersteller:SPZ 16626002
EAN:4014486080902
SPZ1662RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1662 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1662RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x182x182 mm
Bruttogewicht123 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1662 mm
Innenlänge1624 mm
Außenlänge1675 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,92 exkl. MwSt.
/ Stück
24,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage