SPA2432 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2432 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857685
Mecaline:SPA2432E - 889368
Rubix:2974983
Hersteller:889368
EAN:3660338419218

Produktdetails : SPA2432 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2432 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2432 mm |
| Innenlänge | 2387 mm |
| Außenlänge | 2450 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std