SPA2782 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2782 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857697
Mecaline:SPA2782E - 889380
Rubix:2974995
Hersteller:889380
EAN:3660338419331

Produktdetails : SPA2782 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2782 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2782 mm |
| Innenlänge | 2737 mm |
| Außenlänge | 2800 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std