SPC5000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 5000 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873658
Mecaline:SPC5000E - 889527
Rubix:2975154
Hersteller:889527
EAN:3660338420801

Produktdetails : SPC5000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 5000 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5000 mm |
| Innenlänge | 4917 mm |
| Außenlänge | 5030 mm |
| Stärke | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std