SPA1682 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1682 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857647
Mecaline:SPA1682E - 889329
Rubix:2974944
Hersteller:889329
EAN:3660338418822
SPA1682 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1682 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1682 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1682 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1682 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1682 mm
Innenlänge1637 mm
Außenlänge1700 mm
Stärke10 mm
17,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std