SPC2800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2800 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873645
Mecaline:SPC2800E - 889516
Rubix:2975140
Hersteller:889516
EAN:3660338420696

Produktdetails : SPC2800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2800 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Innenlänge | 2717 mm |
| Außenlänge | 2830 mm |
| Stärke | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std