SPA1060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1060 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857611
Mecaline:SPA1060E - 889290
Rubix:2974905
Hersteller:889290
EAN:3660338418433
SPA1060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1060 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1060 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1060 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1060 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1060 mm
Innenlänge1015 mm
Außenlänge1078 mm
Stärke10 mm
10,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std