SPZ1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1320 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPZ1320E - 889569
Rubix:2975196
Hersteller:889569
EAN:3660338421228
SPZ1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1320 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1320 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1320 mm
Innenlänge1283 mm
Außenlänge1333 mm
Stärke8 mm
Werkstoffsbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,08 exkl. MwSt.
/ Stück
12,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std