SPA2120 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2120 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857671
Mecaline:SPA2120E - 889354
Rubix:2974969
Hersteller:889354
EAN:3660338419072

Produktdetails : SPA2120 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2120 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2120 mm |
| Innenlänge | 2075 mm |
| Außenlänge | 2138 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std