SPZ1060 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ1060/3V420 SUPERHC
Rubix:1578080
Hersteller:933101060
EAN:5412571075939
SPZ1060 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1060 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1060 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Stärken

• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1060 mm
Innenlänge1022 mm
Außenlänge1073 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103100
10,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen