SPB2500RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER 3 SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB 2500 RP
Rubix:56723
Hersteller:1603810
EAN:4014486078794




Produktdetails : SPB2500RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER
Stärken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x232x232 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 488 g |
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 2500 mm |
| Innenlänge | 2440 mm |
| Außenlänge | 2522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std