SPZ1270 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1270 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883461
Mecaline:SPZ1270E - 889565
Rubix:2975192
Hersteller:889565
EAN:3660338421181

Produktdetails : SPZ1270 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1270 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1270 mm |
| Innenlänge | 1233 mm |
| Außenlänge | 1283 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage