SPA1132 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1132 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857615
Mecaline:SPA1132E - 889294
Rubix:2974909
Hersteller:889294
EAN:3660338418471

Produktdetails : SPA1132 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1132 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1132 mm |
| Innenlänge | 1087 mm |
| Außenlänge | 1150 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std