SPA2057 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2057 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857668
Mecaline:SPA2057E - 889351
Rubix:2974966
Hersteller:889351
EAN:3660338419041
SPA2057 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2057 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2057 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2057 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2057 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2057 mm
Innenlänge2012 mm
Außenlänge2075 mm
Stärke10 mm
20,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std