SPZ812 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 812 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857823
Mecaline:SPZ812E - 889661
Rubix:2975293
Hersteller:889661
EAN:3660338422140
SPZ812 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 812 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge812 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ812 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 812 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge812 mm
Innenlänge775 mm
Außenlänge825 mm
Stärke8 mm
6,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std