SPA1732 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1732 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857650
Mecaline:SPA1732E - 889332
Rubix:2974947
Hersteller:889332
EAN:3660338418853
SPA1732 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1732 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1732 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1732 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1732 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1732 mm
Innenlänge1687 mm
Außenlänge1750 mm
Stärke10 mm
17,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std