SPZ562 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 562 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPZ562E - 889644
Rubix:2975272
Hersteller:889644
EAN:3660338421976
SPZ562 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 562 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge562 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ562 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 562 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge562 mm
Innenlänge525 mm
Außenlänge575 mm
Stärke8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 exkl. MwSt.
/ Stück
5,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std