SPB4370 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB4370 DELTA NARROW
Rubix:1734728
Hersteller:962664370
EAN:5414465318993
SPB4370 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4370 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB4370 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4370 mm
Innenlänge4310 mm
Außenlänge4392 mm
Stärke13 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103900
39,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen