Referenzen
Optibelt:LB 17 T
Rubix:185702
Hersteller:1510376
EAN:4014486162530

Produktdetails : LB-17T Gliederkeilriemen Optibelt
optibelt LB Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m, im Karton verpackt, geliefert.Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungswerkzeug für die Standard-Ausführung.
Gliederkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 223 g |
|---|---|
| Profil | 17 t |
| Länge | 10000 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Riemenbreite | 17 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,12 € exkl. MwSt.
/ 0,1
12,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage