Referenzen
Optibelt:LB 10 T
Rubix:103202
Hersteller:1517149
EAN:4014486153651

Produktdetails : LB-10T Gliederkeilriemen Optibelt
optibelt LB Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m, im Karton verpackt, geliefert.Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungswerkzeug für die Standard-Ausführung.
Gliederkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 131 g |
|---|---|
| Profil | 10 t |
| Länge | 10000 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,76 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
