Referenzen
Optibelt:LB 22 T
Rubix:103208
Hersteller:1681703
EAN:4014486169850

Produktdetails : LB-22T Gliederkeilriemen Optibelt
optibelt LB Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m, im Karton verpackt, geliefert.Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungswerkzeug für die Standard-Ausführung.
Gliederkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x102x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 359 g |
| Profil | 22 t |
| Länge | 10000 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Riemenbreite | 22 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,59 € exkl. MwSt.
/ 0,1
18,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
