Referenzen
Optibelt:LB 13 T
Rubix:115228
Hersteller:1508265
EAN:4014486157567

Produktdetails : LB-13T Gliederkeilriemen Optibelt
optibelt LB Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m, im Karton verpackt, geliefert.Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungswerkzeug für die Standard-Ausführung.
Gliederkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Profil | 13 t |
| Länge | 10000 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Riemenbreite | 13 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,62 € exkl. MwSt.
/ 0,1
10,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen