22X2438XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 22..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22X2438XHR
Rubix:180907
Hersteller:22 24387700_XH





Technische Zusammenfassung
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | optibelt vb klassische keilriemen (din 2215 / iso 4184) |
| Innenlänge | 2438 mm |
Produktdetails : 22X2438XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | optibelt vb klassische keilriemen (din 2215 / iso 4184) |
| Innenlänge | 2438 mm |
| Außenlänge | 2526 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2496 mm |
| Werkstoff | polyester-zugstrang; kern; umhüllungsgewebe |
| Querschnitt | 308 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
295,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage