10X939 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z37/10x939Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874011
Mecaline:Z37/Z960 - 890014
Rubix:2975654
Hersteller:890014
EAN:3660338425677

Produktdetails : 10X939 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z37/10x939Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z37 |
| Innenlänge | 939 mm |
| Außenlänge | 960 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std