17X2413 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B95/17x2413Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B95/B2450 - 889136
Rubix:2974598
Hersteller:889136
EAN:3660338416897

Produktdetails : 17X2413 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B95/17x2413Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b95 |
| Innenlänge | 2413 mm |
| Außenlänge | 2450 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2450 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen