17X812 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B32/17x812Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B32/B860 - 889027
Rubix:2974490
Hersteller:889027
EAN:3660338415807
17X812 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B32/17x812Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb32
Innenlänge812 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X812 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B32/17x812Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb32
Innenlänge812 mm
Außenlänge860 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge860 mm
10,01 exkl. MwSt.
/ Stück
11,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std