8X530EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 8
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:8 5307747_EL
Rubix:181911
Hersteller:8 5307747_EL




Dokumente
Produktdetails : 8X530EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x48x48 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Profil | 8 |
| Riemenbezeichnung | 8x530 |
| Innenlänge | 530 mm |
| Außenlänge | 561 mm |
| Obere Breite | 8 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Richtlänge | 549 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
