13X647 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A25.1/2 13x647Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883389
Mecaline:A25.1/2/A680 - 888819
Rubix:2974187
Hersteller:888819
EAN:3660338413728

Produktdetails : 13X647 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A25.1/2 13x647Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a25 1/2 |
| Innenlänge | 647 mm |
| Außenlänge | 680 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 680 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen