40X10000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 40
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:40 100007700_EL
Rubix:181515
Hersteller:1686009_EL




Dokumente
Produktdetails : 40X10000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9580 g |
|---|---|
| Profil | e/40 |
| Riemenbezeichnung | e394 |
| Innenlänge | 10000 mm |
| Außenlänge | 10157 mm |
| Obere Breite | 40 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Richtlänge | 10080 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
683,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
813,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
