17X1498 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B59/17x1498Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B59/B1540 - 889091
Rubix:2974553
Hersteller:889091
EAN:3660338416446

Produktdetails : 17X1498 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B59/17x1498Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b59 |
| Innenlänge | 1498 mm |
| Außenlänge | 1540 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1540 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std