Referenzen
Gates:A35 13X925LP/900LI HIPOWER
Rubix:1414553
Hersteller:900210035
EAN:5412571049596

Produktdetails : 13X900 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a35 |
| Innenlänge | 900 mm |
| Außenlänge | 925 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 925 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
