X17X2690EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X17
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X17 2690OM4H_EL
Rubix:195960
Hersteller:X17 2690OM4H_EL




Dokumente
Produktdetails : X17X2690EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63x343x343 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 444 g |
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx104 |
| Außenlänge | 2719 mm |
| Innenlänge | 2650 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2690 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
