X13X700EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X13 700OM4H_EL
Rubix:195846
Hersteller:1575257_EL




Dokumente
Produktdetails : X13X700EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x89x89 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 69 g |
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax26 1/2 |
| Außenlänge | 720 mm |
| Innenlänge | 670 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 700 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
